Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ultimate Hängemappen DIN A4 V-Boden Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 859963
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 859963
Artikel-Nr.:
     94QG7-859963
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     85443
EAN/GTIN:
     4002030854437
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
ELBA Hängemappen Chic 25 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 318 mm. Farbe: Braun. Fassungsvermögen: 330 Blatt. Fertigkeiten: Hängesystem Pulverbeschichtet Register. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Braun. Hersteller-Nr.: 85443. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 240 mm. Lieferumfang: 25 x Hängemappe. Marke: ELBA. Material: Pappkarton. Materialstärke: 240 g/m². Papiergewicht: 240 g/m². Produktlinie: Ultimate. Registertyp: Blanko. Textfeld: Ja. Tiefe: 6 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
240 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängetaschen a4, hängemappen, hängehefter elba, HÄNGETASCHE, HÄNGETASCHE ELBA, ELBA, HÄNGESTASCHE VERTIC, VERTIC 1, VERTIC, REGISTRATUR, 20120, 1224833, TASCHEN, QMS09ELBA, HÄNGE-REGISTRATUR, QH809ELBA, QH110ELBA, 7085033, 7044378, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HÄNGEHEFTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,53*
10 Tage
831
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,87*
2 Tage
506
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 1,90*
Lager 94QG7
26
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 35,16*
€ 46,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,61*
€ 42,38
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,4064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.