Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kerkmann Öffentlich 3 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 863507
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 863507
Artikel-Nr.:
     94QG7-863507
Herst.-Nr.:
     6402
EAN/GTIN:
     4044917415614
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Kerkmann Garderobenständer Öffentlich. Anzahl Haken: 3 Haken. Ausführung: Pulverbeschichtet. Breite: 400 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 170 mm. Marke: Kerkmann. Material: Kunststoff, Stahl. Tiefe: 110 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
170 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Garderobenständer, Kleiderständer, Mobiler Kleiderständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenleiste, kerkmann garderobenleiste, GARDEROBE, WANDGARDEROBE, WANDLEISTENGARDEROBE, GARDEROBENLEISTE, GARDEROBEN, GARDEROBENHAKEN, GARDEROBENSTÄNDER, KLEIDERSTAND, KLEIDERSTÄNDER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
52
€ 2,90*
ab € 32,84*
€ 42,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,08*
€ 48,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,99*
€ 48,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 49,14*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,53*
€ 49,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.