Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kerkmann Öffentlich 5 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 863508
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 863508
Artikel-Nr.:
     94QG7-863508
Herst.-Nr.:
     6404
EAN/GTIN:
     4044917415959
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Kerkmann Garderobenständer Öffentlich. Anzahl Haken: 5 Haken. Ausführung: Pulverbeschichtet. Breite: 650 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 170 mm. Marke: Kerkmann. Material: Kunststoff, Stahl. Tiefe: 110 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
170 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Garderobenständer, Kleiderständer, Mobiler Kleiderständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenleiste, kerkmann garderobenleiste, GARDEROBE, WANDGARDEROBE, WANDLEISTENGARDEROBE, GARDEROBENLEISTE, GARDEROBEN, GARDEROBENHAKEN, GARDEROBENSTÄNDER, KLEIDERSTAND, KLEIDERSTÄNDER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
7
€ 2,90*
ab € 44,63*
€ 58,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,15*
€ 63,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,44*
€ 64,02*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,94*
€ 64,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,80*
€ 64,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.