Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-865754 Herst.-Nr.: KC620 EAN/GTIN: 4004360840937 |
| |
|
| | |
| Sigel Kassenbuch fortlaufend nummeriert. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: mit Additionsblatt und Blaupapier. Breite: 100 mm. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Nummeriert. Format: 105 x 158 mm. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Blau. Höhe: 158 mm. Lineatur: Liniert. Marke: Sigel. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 54/52 g/m². Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 158 mm | Breite: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenabrechnungsbuch sigel, kassenabrechnung, 865754, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, KASSENBLOCK, KASSENBLÖCKE, SIGEL, SIGEL BLOCK, SIGEL BLÖCKE, KASSABUCH, KASSAEINGANG, KASSENEINGANGBUCH, KASSENBÜCHER, KASSENBERICHT, KASSENABRECHNUNG, KASSABERICHT, KASSENZETTEL, KASSENBUCH |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,61* | € 1,01* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,56* | € 1,03* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,54* | € 1,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,57* | € 1,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,58* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|