Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Office Notizblock DIN A4 Liniert Geleimt Karton Blau Nicht perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865856
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865856
Artikel-Nr.:
     94QG7-865856
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100050263
EAN/GTIN:
     4006144584884
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
LANDRÉ Notizblock Büro. Anzahl Seiten: 100 Seiten. Bindung: Geleimt. Bindungsart: Geleimt. Breite: 210 mm. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Grundfarbe: Blau. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 100050263. Höhe: 295 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Nicht perforiert. Marke: LANDRÉ. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 70 g/m². Produktlinie: Office. Seiten pro Block: 50. Tiefe: 6 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
295 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, block liniert a4, notizblock, NOTIZBLOCK, COLLEGEBLÖCKE, BRIEFBLÖCKE, SPIRALNOTIZBLOCK, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBUCH, NOTIZHEFT, NOTIZ, NOTITZ, NOTITZEN, ABREIßBLOCK, ABRISSBLÖCKE, NOTIZBLÖCKE, MERKZETTEL, KURZNOTIZBLOCK, HEFTBLOCK, HEFTBLÖCKE, KURZNOTITZBLOCK, KURZNOTITZ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,47*
1
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 2,20*
Lager 94QG7
1891
1
€ 2,90*
ab € 1,27*
€ 2,37*
1
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 3,04*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.