Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Steinbeis No.3 PureWhite DIN A4 Weiß Recycled 80 g/m² Glatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866532
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866532
Artikel-Nr.:
     94QG7-866532
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1657201080A
EAN/GTIN:
     4260074843118
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis Kopierpapier No.3 500 Stück. Breite: 210 mm. Druckereignung: Inkjet;Laser. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Marke: Steinbeis. Oberfläche: Glatt. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: PureWhite. Recycled: Ja. Weißegrad: 110 CIE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2465 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,87*
€ 3,96*
1 Tag
40
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 4,04*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,14*
2 Tage
133
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 4,29*
Lager 94QG7
15635
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,48*
€ 4,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00896* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
50067C
ab € 5,25*
Ähnlich
Saveco
100000009
ab € 4,75*
Ähnlich
Steinbeis Papier
35280292
ab € 6,34*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,29*
Ähnlich
Steinbeis Papier
€ 6,36*
Ähnlich
Steinbeis Papier
€ 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.