Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Pflasterspender ET1714179 5,7 x 16 x 12,2 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866842
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866842
Artikel-Nr.:
     94QG7-866842
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
SÖHNGEN Pflasterspender ET1714179. Abschließbar: Nein. Breite: 160 mm. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Höhe: 122 mm. Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung. Marke: SÖHNGEN. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Aluminium, Kunststoff. Produktlinie: aluderm. Tiefe: 57 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
340 g
Farbe:
Orange
Höhe:
122 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Pflasterset, Pflastersortiment, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, pflasterspender aluderm, pflasterspender, PFLASTER, PFLASTERSPENDER, WANDHALTER, ERSTE HILFE, VERBANDSKASTEN
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,52*
€ 12,65*
3 Tage
210
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,91*
€ 15,23*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 15,23*
1 Tag
332
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 15,24*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 17,26*
€ 21,55*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,55*
€ 25,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,26*
€ 25,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,18*
€ 24,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,30*
€ 22,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,09*
€ 22,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,26*
€ 20,54
pro Satz
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009182
ab € 8,71*
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,28*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 2,01*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,29*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,56*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,14*
Zubehör
Söhngen
1009981
ab € 24,11*
Zubehör
Söhngen
1009920
ab € 17,61*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR10913
ab € 24,37*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,42*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,95*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,86*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.