Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungsbuch OXFORD International Draht DIN A5+ Liniert PP (Polyproplylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 867074
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 867074
Artikel-Nr.:
     94QG7-867074
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100103453
EAN/GTIN:
     3020120017129
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
OXFORD Besprechungsbuch International. Anzahl gestanzter Löcher: 4 Löcher. Anzahl Seiten: 160 Seiten. Ausführung: Mikroperforation. Bindung: Draht. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 148 mm. Einbandfarbe: Orange. Farbe: Orange. Fertigkeiten: Mikroperforiert Strapazierfähige Abdeckung Geringes Gewicht Elastischer Verschluss Gelocht Klappe Schmutzabweisend. Format: DIN A5+. Grundfarbe: Mehrfarbig. Größe: A5+. Hersteller-Nr.: QXF 357001712. Höhe: 210 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Löcher: 10 Löcher. Margenberechnung: Ja. Marke: OXFORD. Material: Papier. Material Bezug: PP (Polyproplylen). Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: International. Seiten pro Block: 160. Tiefe: 13 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Meeting-Buch, Meetingbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, spiral notizbuch a5, notiz buch, notiz-buch a5, OXFORD, COLLEGEBLOCK, COLLEGEBLÖCKE, BLOCK, BLÖCKE, SCHREIBBLOCK, SCHREIBBLÖCKE BLÖCKE, MEETINGBOOK, SPIRALBLOCK, KOLLEGBLOCK, GESPRÄCHSNOTIZBLOCK, BESPRECHUNGSBUCH, GESPRÄCHNOTIZ, GESPRÄCHSNOTIZ, GESPRÄCHSNOTIZBLÖCKE, GESPRÄCHSNOTIZEN, TELEFONNOTIZ, BESPRECHUNGSBLOCK, BESPRECHUNGSBLÖCKE, GESPRÄCHNOTIZBLOCK, TELEFONBLOCK, TELEFONBLÖCKE, TELEFONNOTIZBLOCK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 10,03*
10 Tage
10
5
€ 5,87*
ab € 7,29*
€ 10,04*
Lager 94QG7
61
1
€ 2,90*
ab € 8,14*
€ 12,38*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 10,41*
€ 14,07*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,10175* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.