Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtücher WYPALL L20 2-lagig 6 Rollen à 336 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8693596
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8693596
Artikel-Nr.:
     94QG7-8693596
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7302
EAN/GTIN:
     5027375017957
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
WYPALL Wischtücher L20 6 Stück. Blatt pro Rolle: 336. Breite: 400 mm. Falzung: Zentralentnahme. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Höhe: 206 mm. Lagen: 2-lagig. Marke: WYPALL. Material: Airflex, Zellstoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
183 mm
Breite:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrolle 2-lagig blau, handtuchrollen blau, handtuchrollen 2 lagig, WISCHPAPIER, REINIGUNGSTÜCHER, REINIGUNGSTUCH, WISCHTUCH, WISCHTÜCHER, UNIVERSALTUCH, UNIVERSALTÜCHER, WETTEX
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,09*
€ 93,19*
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 93,63*
Lager 94QG7
18
pro Paket
€ 2,90*
ab € 70,43*
€ 93,63*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 74,81*
€ 102,50*
2 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 207,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,63*
€ 111,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,06*
€ 108,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,41*
€ 107,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 11,73834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.