Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminplaner Glocken 6245 S Spezial 2025 1 Woche/1 Seite Grau DE 100 mm x 296 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 872493
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 872493
Artikel-Nr.:
     94QG7-872493
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     5015021
EAN/GTIN:
     4061947107692
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Glocken Terminplaner 6245 S. Ausführung: 1 Woche / 1 Seite. Bindung: Draht. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 100 mm. Farbe: Grün. Format: Spezial. Grundfarbe: Grün. Höhe: 296 mm. Kalenderjahr: 2025. Layout: 1 Woche/1 Seite. Lieferumfang: 64 Seiten inkl. linierte Notizseiten.. Länge: 296 mm. Länge (m): 0.296 m. Marke: Glocken. Material: Karton. Material Bezug: Karton. Sprache: Deutsch.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Höhe:
296 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender 1w/1s, buchkalender, buchkalender karton, WOCHENPLANNER, WOCHENPLAN, WOCHENPLANER, WOCHENTIMER, WOCHENKALENDER, WOCHENTASCHENPLANERWANDKALENDER, WANDPLANER, POSTERKALENDER, POSTER KALENDER, PLAKATKALENDER, PLANKALENDER, TAFELKALENDER, JAHRESPLAN, JAHRESPROJEKTPLAN, JAHRESWANDPLANER, PLANTAFEL, PLANUNGSTAFEL, DISPOSITIONSTAFEL, RASTERTAFEL, JAHRESPLANER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.