Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875115 Herst.-Nr.: 1703 EAN/GTIN: 4004182017036 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Kassenbuch 1703. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: SD. Breite: 148 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Verstärkte Registerkarte Reißfest Ungelocht. Format: DIN A6. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: Z1703. Höhe: 105 mm. Lieferumfang: 1 x Formularblock. Lineatur: Liniert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Tabfarbe: Weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb, Rosa Weiß | Höhe: | 105 mm | Breite: | 148 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, Quittung, Quittungsblock, Quittungsformular, Quittungsvordruck, kassenbestandsrechnung zweckform, einnahmebeleg, KASSABUCH, KASSAEINGANG, KASSENEINGANGBUCH, KASSENBÜCHER, KASSENBERICHT, KASSENABRECHNUNG, KASSABERICHT, KASSENZETTEL, KASSENBUCH |
| | |
| |