Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbuch Ursus F2S mit Serien-Nr 150 x 101 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875128
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875128
Artikel-Nr.:
     94QG7-875128
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     F2 S/7504
EAN/GTIN:
     9002244750407
Suchbegriffe:
Kassablock
Kassenblock
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Ursus Kassenbuch F2S. Anzahl Seiten: 100 Seiten. Ausführung: mit Serien-Nr., mit Blaupapier. Breite: 100 mm. Farbe: Weiß. Format: Spezial. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: F2 S. Höhe: 150 mm. Lineatur: Liniert. Marke: Ursus. Material Bezug: Papier.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
150 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenbuch format werk, kassenabrechnung, KASSABUCH, KASSAEINGANG, KASSENEINGANGBUCH, KASSENBÜCHER, KASSENBERICHT, KASSENABRECHNUNG, KASSABERICHT, KASSENZETTEL, KASSENBUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.