Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Feuerlöscher F2G 11,5 x 16 x 31,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 876398
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 876398
Artikel-Nr.:
     94QG7-876398
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     CLP-Y350A/ELS
EAN/GTIN:
     4006325654511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
GLORIA Feuerlöscher F2G. Befestigungsart(2): Klemme. Breite: 115 mm. Durchmesser: 152 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 2 K g. Fertigkeiten: Durable Witterungsbeständig. Feuerlöscherklasse: A;B;C. Funktionsdauer: 10 s. Geeignet für: Brandklassen A, B, C. Gewicht: 3400 g. Gewicht Löschmittel: 2.0 kg. Grundfarbe: Rot. Höhe: 316 mm. Länge: 160 mm. Länge (m): 0.16 m. Löschmittel: Pulver. Marke: GLORIA. Material: Kunststoff, PES (Polyester). Reichweite: 4 m. Seitenleistung ca.: 2000. Sicherheitshinweise: Keine weiteren Gefahren bekannt. Temperaturfunktionsbereich (maximal): +60 °C. Temperaturfunktionsbereich (min): -30 °C. Tiefe: 160 mm. Treibmittel: N2.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3400 g
Farbe:
Rot
Höhe:
316 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, auto-feuerlöscher pulver, auto-feuerlöscher, FEUERLÖSCHER, KFZ, GLORIA AUTOFEUERLÖSCHER F2G, 1222416, GLORIA, AUTOFEUERLÖSCHER, AUTOFEUERLÖSCHER F2G, GLORIA AUTOFEUERLÖSCHER, PULVERFEUERLÖSCHER, SCHAUMFEUERLÖSCHER, AUFLADEFEUERLÖSCHER, KOHLENDIOXIDLÖSCHER, LÖSCHDECKE, SCHAUMLÖSCHER, LÖSCHDECKEN
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,88*
€ 37,53*
1 Tag
73
1
€ 5,50*
ab € 31,11*
€ 37,55*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 31,59*
€ 38,48*
1 Tag
45
1
€ 5,59*
ab € 31,69*
€ 38,52*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 32,53*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,06*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,46*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,61*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,08*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,06*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,93*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,09*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,94*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,68*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,89*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,06*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,58*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,91*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,52*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.