Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Big-Box Plus Exacompta 5 Schubladen Polystyrol Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9122720
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9122720
Artikel-Nr.:
     94QG7-9122720
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     309913D
EAN/GTIN:
     9002493424098
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Exacompta Big-Box Plus Harlequin. Anzahl Fächer: 5 Fächer. Anzahl Schubladen: 5. Breite: 278 mm. Farbe: Mehrfarbig, Weiß. Format: DIN A4+. Grundfarbe: Multikleur. Hersteller-Nr.: 309913D. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 271 mm. Lieferumfang: 1 x Schubladenbox mit 5 Fächern. Länge (maximal): 347 mm. Marke: Exacompta. Material: Polystyrol. Stapelbar: Ja. Tiefe: 347 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
271 mm
Breite:
278 mm
Tiefe:
347 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 34,22*
€ 46,24*
€ 5,50*
ab € 32,93*
€ 46,24*
€ 5,95*
ab € 34,63*
€ 48,59*
Lager 94QG7
6
€ 2,90*
ab € 36,19*
€ 48,77*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 39,84*
€ 53,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
309914D
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.