Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Office Depot Aktenvernichter 12 Blatt Partikelschnitt Sicherheitsstufe P-4 21 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9257361
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9257361
Artikel-Nr.:
     94QG7-9257361
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     9257361
EAN/GTIN:
     8717868182312
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Office Depot Aktenvernichter CC-12S. Abkühlzeit: 40 Min.. Arbeitsbreite: 220 mm. Auffangvolumen: 21 L. Auto Start-Stopp: Ja. Autostopp bei Entfernung des Papierkorbs: Ja. Autostopp bei Papierstau: Ja. Autostopp bei vollem Papierkorb: Nein. Breite: 223 mm. Büroklammern vernichten: Nein. CDs vernichten: Nein. Farbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Schwarz. Geschwindigkeit: 1.6. Gewicht: 7700 g. Grundfarbe: Schwarz. Heftklammern vernichten: Ja. Höhe: 470 mm. Lautstärke: 70 dB. Lieferumfang: 1 x Aktenvernichter. Marke: Office Depot. Paper Feed Type: Manuell. Particles Per A4 Sheet: 389. Produktlinie: Office Depot. Pull Out Bin: Nein. Rücklauffunktion: Ja. Schneidleistung (70 g/m²): 12 Blatt. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittbreite: 4 mm. Schnitthöhe: 4 mm. Schnittlänge: 4 mm. Sicherheitsstufe P (DIN): P-4. Tiefe: 321 mm. Vernichtet Kreditkarten: Ja. Verwendung Aktenvernichter: Kleinbüro. Überlastungsschutz: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7700 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
470 mm
Breite:
223 mm
Tiefe:
321 mm
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, kleinbüro aktenvernichter partikelschnitt, AKTENVERNICHTER, DOKUMENTENVERNICHTER, PAPIERSCHREDDER, PAPIERVERNICHTER, REISSWOLF, AKTENSCHREDDER, SCHREDDER, SHREDDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.