Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Faber-Castell 7095 Weiß PVC-Frei 6,3 x 2,2 x 1,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 980655
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 980655
Artikel-Nr.:
     94QG7-980655
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     189520
EAN/GTIN:
     9556089895200
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Faber-Castell Radierer 7095. Ausführung: PVC-Frei. Breite: 63 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: PVC-frei. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 11 mm. Marke: Faber-Castell. Tiefe: 22 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
11 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radierer faber castell, radierer, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, 7085073, 7006234, RADIERGUMMI, RATZEFUMMEL, ERSATZRADIERER, RADIERER, RATZE, RADIERSTIFT, PRÄZISIONSRADIERER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,29*
€ 0,53*
Lager 94QG7
1064
1
€ 2,90*
ab € 0,29*
€ 0,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,61*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,62*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,46*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
184140
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
180840
ab € 0,29*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.