Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220-13 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN13(20,5 - 21mm) Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220-13 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN13(20,5 - 21mm) Stahl
220-13 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN13(20,5 - 21mm) Stahl
Exemplarische Darstellung: Schlauchhülse für Niederdruckschläuche
Artikel-Nr.:
     955-220-13
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     220-13
EAN/GTIN:
     4050571187293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchhülse
schlauchhülse
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
DN:
13 MM
Hülse Durchmesser (innen):
22,0 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
20,5 - 21 MM
Bodenloch:
17,2 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: 220-13, Hülsen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Pressfassungen, Press-Fittings, Presshülsen, Schlauch-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.