Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, niedrigfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, niedrigfest
222/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, niedrigfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-222/250
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     222/250
EAN/GTIN:
     5010266222721
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
222/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, niedrigfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
250 ml
Festigkeit:
niedrig
Beschreibung:
Ideal als niedrigfeste Schraubensicherung für Justier-, Senkkopf- und Stellschrauben. Die Gewindeverbindungen sind mit normalem Handwerkzeug leicht demontierbar.
Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften):
24-18/250
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
Gewindegröße:
bis M 36
Funktionsfestigkeit:
6 STD
Losbrechmoment:
6 NM
Gewicht:
0,32 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, henkel fügeklebstoff, dichtungskleber, schraubensicherung niedrigfest, 222/250, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Metallkleber, Mutternsicherung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 131,19*
€ 139,11*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 141,94*
€ 153,52*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 130,13*
€ 154,62*
1
€ 4,95*
ab € 137,528*
€ 162,478*
Lager 955
10
1
€ 5,90*
ab € 183,77*
€ 213,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,66*
€ 254,2554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,14*
€ 250,0666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,29*
€ 234,7751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,51*
€ 229,0869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,77*
€ 218,6863
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 126,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.