Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

243/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, mittelfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, mittelfest
243/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, mittelfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-243/10
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     243/10
EAN/GTIN:
     5010266009100
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Loctite Strukturkleber
243/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, mittelfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
10 ml
Festigkeit:
mittel
Beschreibung:
Empfohlen für alle Gewindeverbindungen aus Metall bis Gewinde M 36. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug demontierbar. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen.
Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften):
55-03/10
Temperaturbereich:
-55 bis +180 GC
Gewindegröße:
bis M 36
Funktionsfestigkeit:
2 STD
Losbrechmoment:
26 NM
Gewicht:
0,02 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, 243/10, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Metallkleber, Mutternsicherung
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 9,85*
3 Tage
253
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 9,86*
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 10,50*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 8,82*
€ 11,07*
Lager 955
506
1
€ 8,90*
ab € 11,02*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,33*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
608966
ab € 125,86*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.