Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2701/50 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 50 ml, hochfest


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
2701/50 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 50 ml, hochfest
2701/50 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 50 ml, hochfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-2701/50
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2701/50
EAN/GTIN:
     5010266191492
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
2701/50 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 50 ml, hochfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
50 ml
Festigkeit:
hoch
Beschreibung:
Verbessertes Loctite 270. Empfohlen für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Ideal für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc. DVGW zertifiziert
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
Gewindegröße:
bis M 20
Funktionsfestigkeit:
6 STD
Losbrechmoment:
38 NM
Gewicht:
0,08 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung henkel hochfest, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, 2701/50, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Metallkleber, Mutternsicherung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 32,84*
€ 40,40*
1 Tag
73
1
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 40,42*
1
€ 3,19*
ab € 33,52*
€ 40,86*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 37,40*
€ 41,77*
Lager 955
177
1
€ 5,90*
ab € 46,82*
€ 57,25*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 57,25*
€ 68,1275
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 56,85*
€ 67,6515
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 53,99*
€ 64,2481
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 46,82*
€ 55,7158
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,9364* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 40,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.