Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SN6-8L-3000 2 SN 6, DKO / DKO 8 L (M 14x1,5), 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Konfektionierter Hydraulikschlauch mit zwei Stahlgeflechten (DKO / DKO)
Exemplarische Darstellung: Konfektionierter Hydraulikschlauch mit zwei Stahlgeflechten (DKO / DKO)
Zeichnung: Hydraulikschlauch (DKO / DKO)
Artikel-Nr.:
     955-2SN6-8L-3000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2SN6-8L-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
hydraulikschlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: zwei Stahldrahtgeflechte Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +120°C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Vakuum (max. -0,83 bar), Wasser, Schmier- und Kraftstoffe Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme Optional: Schlauch für Druckluftanwendungen bis 40 bar (nur ein Stahldrahtgeflecht)-G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Anschlüsse:
DKO / DKO
Rohranschluss:
8 L
Gewinde d/D:
M 14x1,5
Länge:
3 M
Schlauchtyp:
2 SN 6
DN:
6 MM
Betriebsdruck:
315 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 2SN6-8L-3000, 1 SN-Schläuche, 2 SN-Schläuche, CEL-Pressanschlüsse, DIN 20022, DKOL-Pressanschlüsse, EN 853, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,8958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,8907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.