Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3421/50 Loctite 2 K Epoxid-Klebstoff, 50 ml Doppelkartusche (1:1, A-System)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3421/50 Loctite 2 K Epoxid-Klebstoff, 50 ml Doppelkartusche (1:1, A-System)
3421/50 Loctite 2 K Epoxid-Klebstoff, 50 ml Doppelkartusche (1:1, A-System)
Exemplarische Darstellung: Loctite Strukturelle Klebestoffe
Loctite Strukturelle Klebestoffe
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-3421/50
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     3421/50
EAN/GTIN:
     5390331333690
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwillingsspritze wird keine Handdosierpistole benötigt. Mischerdüsen sind hierzu nicht verfügbar. Hinweis: 50 ml, 200 ml und 400 ml Doppelkartuschen werden zusammen mit je einer Mischerdüse geliefert. Bei mehrfacher Verwenden empfehlen wir zusätzliche Mischerdüsen hinzu zu bestellen. *Dosierpistole erforderlich
Weitere Informationen:
Gebinde:
50 ml Doppelkartusche (1:1, A-System)*
Ausführung:
2 K Epoxid-Klebstoff
Beschreibung:
Universeller 2 K Epoxid-Klebstoff zum Verkleben großer Flächen, die eine lange offene Zeit erfordern. Ideal zum Kleben von Teilen, die hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie die Inneneinrichtung von Booten oder die Laminierung von Surfbrettern.
Farbe:
transparent berndstein
Temperaturbereich:
max. +120 GC
Verarbeitungsdauer:
150 MIN
Handfestigkeit:
240 MIN
passende Mischerdüsen:
HPKMD A
passende Handdosierpistolen:
HPK50
Gewicht:
0,08 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, 3421/50, 2-K Klebstoffe, 2-Komponentenklebstoffe, Chemische Produkte, Epoxy-Harze, Epoxy-Kleber, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Konstruktionskleber, Kunststoff-Kleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 20,62*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 17,06*
€ 20,71*
10
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 21,72*
Lager 955
72
1
€ 8,90*
ab € 22,63*
€ 29,27*
10 Tage
9
1
€ 7,95*
ab € 24,55*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
267452
ab € 44,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.