Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4114 14-tlg. Kraftstecknuss-Satz (SW 10-27) in Kunststoff-Kassette, 1/2" (12,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kraftstecknüsse-Set (4114)
Exemplarische Darstellung: Kraftstecknüsse-Set (4114)
Artikel-Nr.:
     955-4114
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     4114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Kraftschraubereinsatz
4114 14-tlg. Kraftstecknuss-Satz (SW 10-27) in Kunststoff-Kassette, 1/2" (12,5 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
14-tlg. Kraftstecknuss-Satz (SW 10-27) in Kunststoff-Kassette
Schlüsselweite:
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 26 - 27 MM
für Antriebsvierkant:
1/2" (12,5 mm)
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 3/4, kraftschraubereinsatz, druckluftschalldämpfer 3/4", 4114, Desoutter, DIN 3129, Druckluft-Schlagschrauber, Druckluft-Schrauber, Druckluft-Werkzeuge, ISO 2725-2, Kraftnüsse, Kraftschrauber-Einsätze, Kraftstecknüsse, Langnüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 59,25*
€ 74,88*
€ 5,46*
ab € 60,29*
€ 76,19*
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 78,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,1072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,4884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,1925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,3603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,5075
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.