Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

511027.3ES Edelstahl-Schraubkupplung, Muffe Baugr.3, G 1/2"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schnellverschluss-Schraubkupplungen mit Innengewinde, Muffe, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Schnellverschluss-Schraubkupplungen mit Innengewinde, Muffe, Edelstahl
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Schaubkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-511027.3 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     511027.3 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe edelstahl
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit der Handmutter. Beim Kupplungsvorgang ist der Ventilraum abgedichtet bevor sich die Ventile öffnen. Beim Entkuppeln sind die Ventile bereits geschlossen, bevor die Verbindung aus der Abdichtung gezogen werden kann. Bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar. Werkstoffe: Körper: 1.4404, Stützring: PTFE, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Vorteile: -Sicher gegenüber Druckstößen und Druckschwingungen, -Strömungsgünstige Ausbildung des Durchflussbereiches *nicht nach ISO 14541 genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 1/2"
A (Muffengewinde):
M 36x2
B:
42 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Baugröße:
3
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde kupplung, 511027.3ES, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), HDK-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,28*
€ 328,7732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,83*
€ 327,0477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,73*
€ 323,3587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,80*
€ 310,352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,73*
€ 269,8087
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.