Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

53-11/50 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 50 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
53-11/50 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 50 ml
53-11/50 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 50 ml
Exemplarische Darstellung: Loxeal anaerobe Fügeverbindungen
Loxeal anaerobe Fügeverbindungen
Artikel-Nr.:
     955-53-11/50
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     53-11/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Funktion: Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Hinweis: Wir empfehlen passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe vorher mit AKTIVATOR zu behandeln, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten. Funktion: Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Hinweis: Wir empfehlen passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe vorher mit AKTIVATOR zu behandeln, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gebinde:
50 ML
Festigkeit:
mittel
Beschreibung:
demontierbar
Alternative Loctite (ähnliche Eigenschaften):
641/50
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
max. Spaltbreite:
0,12 MM
Scherfestigkeit:
8 - 12 N/MM2
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, 53-11/50, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Loxeal, Metallkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.