Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
5366 elastischer Klebstoff, Loctite, 310 ml Kartusche, universell
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
955-5366
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
5366
EAN/GTIN:
5010266239682
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
*zusätzlich beständig gegen Öl bis max. +150°C und Kühlflüssigkeiten bis max. +100°C
Weitere Informationen:
Gebinde:
310 ml Kartusche
Anwendung:
universell
Beschreibung:
Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff härtet zu einem dauerelastischen Gummi aus. Empfohlen zum Kleben, Dichten und zum Schutz von Teilen die Vibrationen ausgesetzt sind. Geeignet für Glas, Metalle, Keramik, Verbundwerkstoffe sowie die meisten Kunststoffe.
Farbe:
klar
Temperaturbereich:
max. +250 GC
Hautbildungszeit:
5 MIN
Gewicht:
0,38 KG
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Industriebedarf
>
LOCTITE® - das Komplettprogramm
>
Elastische Klebstoffe|LOCTITE
Weitere Suchbegriffe:
Faserdichtmasse
,
Karosseriedichtmasse
,
Komponentenkleber
,
Komponentenklebstoff
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
Loctite Flächendichtmittel
,
Loctite Flächendichtung
,
Loctite Schraubensicherung
,
Loctite Sekundenkleber
,
Loctite Sofortkleber
,
Loctite Sofortklebstoff
,
Loctite Strukturkleber
,
Loctite Strukturklebstoff
,
Loctite Lichthärtende Klebstoffe
,
Loctite UV Glasklebstoff
,
Loctite UV Kleber
,
Loctite UV Klebstoff
,
Silicon
,
Silikon
,
Strukturklebstoff
,
pattex glasklar silikon
,
teroson dichtmasse
,
dichtungspaste
,
5366
,
Chemische Produkte
,
Dichtkleber
,
Dichtmassen
,
Dichtmittel
,
Dichtungen
,
Elastische Klebstoffe
,
hitzebeständiges Silikon
,
Kleb- und Dichtstoffe
,
Kleber
,
Klebstoffe
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
3 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 18,08*
Lager 8670
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 13,50*
€ 18,23*
Lager 1955
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 19,19*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 19,27*
Lager 955
2 Tage
160
1
€ 8,90*
ab € 18,13*
€ 24,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Stück
Lagerstand:
Lager 955
Versand:
Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Powerflow Cartridge 310ml 18 zu 1
Innotech
10157794
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen