| |
|
| Artikel-Nr.: 955-5368 Herst.-Nr.: 5368 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| *zusätzlich beständig gegen Öl bis max. +150°C und Kühlflüssigkeiten bis max. +100°C Weitere Informationen: | | Gebinde: | 310 ml Kartusche | Anwendung: | universell, beständig gegen Öl bis +150°C und Kühlflüssigkeit bis +100°C | Beschreibung: | Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff härtet zu einem dauerelastischen Gummi aus. Empfohlen zum Kleben, Dichten und zum Schutz von Teilen die Vibrationen ausgesetzt sind. Geeignet für Glas, Metalle, Keramik, Verbundwerkstoffe sowie die meisten Kunststoffe. | Farbe: | schwarz | Temperaturbereich: | max. +250 GC | Hautbildungszeit: | 5 MIN | Gewicht: | 0,39 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, kunststoffkleber kartusche, kunststoffkleber, kunststoffkleber tangit, 5368, Chemische Produkte, Dichtkleber, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, Elastische Klebstoffe, hitzebeständiges Silikon, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| |