Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

638/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 250 ml, hochfest


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
638/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 250 ml, hochfest
638/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 250 ml, hochfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Fügeverbindungen
Loctite anaerobe Fügeverbindungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-638/250
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     638/250
EAN/GTIN:
     5010266006437
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
638/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 250 ml, hochfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
250 ML
Festigkeit:
hoch
Beschreibung:
Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen und ausgezeichneter Temperaturneständigkeit. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden. Auch bei passiven Oberflächen wie z.B. Edelstahl gut verwendbar. DVGW, NSF & WRAS zertifiziert
Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften):
85-21/250
Temperaturbereich:
-55 bis +180 GC
max. Spaltbreite:
0,25 MM
Handfestigkeit:
4 MIN
Gewicht:
0,35 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 134,85*
€ 159,84*
1
Frei Haus
ab € 135,95*
€ 159,96*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 161,37*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 172,38*
Lager 955
17
1
€ 5,90*
ab € 193,79*
€ 225,72*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 225,72*
€ 268,6068
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 217,79*
€ 259,1701
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 208,31*
€ 247,8889
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 203,63*
€ 242,3197
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 193,79*
€ 230,6101
pro Flasche
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 125,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.