| |
|
| Artikel-Nr.: 955-648/10 Herst.-Nr.: 648/10 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| 648/10 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 10 ml, hochfest Weitere Informationen: | | Gebinde: | 10 ML | Festigkeit: | hoch | Beschreibung: | Fügeprodukt mit gutem Spaltfüllvermögen, schneller Handfestigkeit und ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit. Zur Befestigung von Lagern, Wellen etc. Auch bei passiven Oberflächen wie z.B. Edelstahl gut verwendbar. DVGW, NSF & WRAS zertifiziert | Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften): | 83-21/10 | Temperaturbereich: | -55 bis +180 GC | max. Spaltbreite: | 0,15 MM | Handfestigkeit: | 3 MIN | Gewicht: | 0,022 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, 648/10, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Chemische Produkte, FDA konform, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
| | |
| |