Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

818 8-tlg. Kraftstecknuss-Satz (SW 27-41) in Kunststoff-Kassette, 1" (25 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kraftstecknüsse-Set (818)
Exemplarische Darstellung: Kraftstecknüsse-Set (818)
Artikel-Nr.:
     955-818
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     818
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
818 8-tlg. Kraftstecknuss-Satz (SW 27-41) in Kunststoff-Kassette, 1" (25 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
8-tlg. Kraftstecknuss-Satz (SW 27-41) in Kunststoff-Kassette
Schlüsselweite:
27 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 MM
für Antriebsvierkant:
1" (25 mm)
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftsteckschlüssel 1" sw 27, kraftschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1", 818, Desoutter, DIN 3129, Druckluft-Schlagschrauber, Druckluft-Schrauber, Druckluft-Werkzeuge, ISO 2725-2, Kraftnüsse, Kraftschrauber-Einsätze, Kraftstecknüsse, Langnüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,87*
€ 297,3453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,97*
€ 293,8943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,69*
€ 282,8511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,73*
€ 256,7187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,58*
€ 244,6402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.