Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

83-21/10 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 10 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
83-21/10 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 10 ml
83-21/10 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 10 ml
Exemplarische Darstellung: Loxeal anaerobe Fügeverbindungen
Loxeal anaerobe Fügeverbindungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-83-21/10
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     83-21/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Funktion: Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Hinweis: Wir empfehlen passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe vorher mit AKTIVATOR zu behandeln, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten. Funktion: Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Hinweis: Wir empfehlen passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe vorher mit AKTIVATOR zu behandeln, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gebinde:
10 ML
Festigkeit:
hoch
Beschreibung:
hochfest, schnelle Aushärtung. Zugelassen für Sauerstoff (BAM)
Alternative Loctite (ähnliche Eigenschaften):
648/10
Temperaturbereich:
-55 bis +175 GC
max. Spaltbreite:
0,15 MM
Scherfestigkeit:
25 - 35 N/MM2
Gewicht:
0,022 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, 83-21/10, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Loxeal, Metallkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.