| |
|
| Artikel-Nr.: 955-86-72/50 Herst.-Nr.: 86-72/50 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Funktion: Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Hinweis: Wir empfehlen passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe vorher mit AKTIVATOR zu behandeln, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 50 ML | Festigkeit: | hoch | Beschreibung: | hochfest, hochtemperaturbeständig, zugelassen für Gas (DVGW) | Alternative Loctite (ähnliche Eigenschaften): | 272/50 | Temperaturbereich: | -55 bis +230 GC | Gewindegröße: | bis M 56 | max. Spaltbreite: | 0,30 MM | Losbrechmoment: | 25 - 35 NM | Gewicht: | 0,095 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, 86-72/50, Anaerobe Klebstoffe, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, FDA konform, Flüssigdichtungen, Gewindedichtungen, Hydraulik-Dichtungen, Kleb- und Dichtstoffe |
| | |
| |