Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

89-51/75 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 75 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
89-51/75 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 75 ml
89-51/75 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 75 ml
Exemplarische Darstellung: Loxeal anaerobe Fügeverbindungen
Loxeal anaerobe Fügeverbindungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-89-51/75
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     89-51/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Funktion: Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Hinweis: Wir empfehlen passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe vorher mit AKTIVATOR zu behandeln, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten. Funktion: Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Hinweis: Wir empfehlen passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe vorher mit AKTIVATOR zu behandeln, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gebinde:
75 ML
Festigkeit:
hoch
Beschreibung:
Erneuerung abgenutzter Wellen und Gewinde
Alternative Loctite (ähnliche Eigenschaften):
660/50
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
max. Spaltbreite:
0,30 MM
Scherfestigkeit:
25 - 30 N/MM2
Gewicht:
0,13 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, 89-51/75, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Loxeal, Metallkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.