Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9040E POWER-TEAM Manometer, 63 mm, NPT 1/4" AG, 0 - 690 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Glycerinmanometer, senkrecht (Power Team Typ 9040 E)
Exemplarische Darstellung: Glycerinmanometer, senkrecht (Power Team Typ 9040 E)
Artikel-Nr.:
     955-9040 E
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9040 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Klasse: 1,6 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (weiß), Anzeige in bar, 2. Skala innen (blau), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65
Weitere Informationen:
Anschluss:
NPT 1/4"
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 - 690 BAR
Skalenteilung:
20 BAR
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, 9040E, Druckanzeigen, EN 837-1, Glycerin-Manometer, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Manometer, Hydraulik-Werkzeuge, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,10*
€ 152,439
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,4636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,33*
€ 145,5727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,08*
€ 139,3252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.