Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9052E POWER-TEAM Manometer, 100 mm, NPT 1/4" AG, 0 - 690 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9052E POWER-TEAM Manometer, 100 mm, NPT 1/4" AG, 0 - 690 bar
9052E POWER-TEAM Manometer, 100 mm, NPT 1/4" AG, 0 - 690 bar
Exemplarische Darstellung: Glycerinmanometer, senkrecht (Power Team Typ 9040 E)
Artikel-Nr.:
     955-9052 E
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9052 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Klasse: 1,6 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (weiß), Anzeige in bar, 2. Skala innen (blau), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65
Weitere Informationen:
Anschluss:
NPT 1/4"
Durchmesser:
100 MM
Anzeigebereich:
0 - 690 BAR
Skalenteilung:
10 BAR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, 9052E, Druckanzeigen, EN 837-1, Glycerin-Manometer, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Manometer, Hydraulik-Werkzeuge, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,27*
€ 239,5113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,57*
€ 236,2983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,01*
€ 232,0619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,83*
€ 218,7577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,72*
€ 196,0168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.