Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9674 POWER-TEAM Doppelnippel, kein(IG), 1x NPT 3/8" & 1x NPT 1/4"(AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9674 POWER-TEAM Doppelnippel, kein(IG), 1x NPT 3/8" & 1x NPT 1/4"(AG)
9674 POWER-TEAM Doppelnippel, kein(IG), 1x NPT 3/8" & 1x NPT 1/4"(AG)
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock mit Nadelventilen (Power Team Typ 9642)
Artikel-Nr.:
     955-9674
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9674
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Werkstoffe: Körper: Stahl brüniert, Dichtungen (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): NBR Temperaturbereich (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Doppelnippel
Außengewinde:
1x NPT 3/8" & 1x NPT 1/4"
Innengewinde:
kein
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Hydraulik Doppelnippel, doppelnippel stahl, doppelnippel, hydraulik doppelnippel npt 3/8, 9674, Adapter, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Doppelnippel, Hochdruck-Muffen, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verteilerleisten, Hydraulik-Werkzeuge, Nadelventile, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.