Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9680 POWER-TEAM Muffe, 2x NPT 3/8"(IG), kein(AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9680 POWER-TEAM Muffe, 2x NPT 3/8"(IG), kein(AG)
9680 POWER-TEAM Muffe, 2x NPT 3/8"(IG), kein(AG)
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock mit Nadelventilen (Power Team Typ 9642)
Artikel-Nr.:
     955-9680
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe 3/8 zoll stahl
gewinde muffe
Werkstoffe: Körper: Stahl brüniert, Dichtungen (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): NBR Temperaturbereich (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Muffe
Außengewinde:
kein
Innengewinde:
2x NPT 3/8"
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 3/8", 9680, Adapter, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Doppelnippel, Hochdruck-Muffen, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verteilerleisten, Hydraulik-Werkzeuge, Nadelventile, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.