Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

975-M108.8 Gewindestange DIN 975 (1 mtr.), M 10, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976
Artikel-Nr.:
     955-975-M10 8.8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     975-M10 8.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Stangenlänge: 1 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 10
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindestange 8.8 m10x1000, din 976, din 976 8.8, 975-M108.8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Gewindestangen, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,398*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,4634*
€ 13,64145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5017*
€ 8,92702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1617*
€ 8,52242
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,1185*
€ 8,47102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8225*
€ 8,11878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6481*
€ 5,53124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,4406*
€ 5,28431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,0896*
€ 4,86662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,088*
€ 4,86472
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,398*
€ 4,04362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.