Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

975-M128.8 Gewindestange DIN 975 (1 mtr.), M 12, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976
Artikel-Nr.:
     955-975-M12 8.8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     975-M12 8.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Stangenlänge: 1 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 12
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12x1000 8.8, din 976, din 976 8.8, 975-M128.8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Gewindestangen, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,7756*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,228*
€ 24,07132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,098*
€ 23,91662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,6776*
€ 22,22634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1228*
€ 14,42613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7928*
€ 14,03343
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,7412*
€ 13,97203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,7104*
€ 13,93538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,9856*
€ 9,50286
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,6348*
€ 9,08541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,026*
€ 8,36094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,0056*
€ 8,33666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7756*
€ 6,87296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.