Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

975-M208.8 Gewindestange DIN 975 (1 mtr.), M 20, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976
Artikel-Nr.:
     955-975-M20 8.8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     975-M20 8.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Stangenlänge: 1 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 20
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m20 x1000 8.8, din 976, din 976 8.8, 975-M208.8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Gewindestangen, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,3076*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,644*
€ 68,59636
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,634*
€ 66,20446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,1574*
€ 52,54731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,941*
€ 34,43979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,191*
€ 33,54729
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,1479*
€ 33,496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,1319*
€ 33,47696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,3362*
€ 21,82008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,8692*
€ 20,07435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,8676*
€ 20,07244
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3076*
€ 17,02604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.