Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

975-M4 Gewindestange DIN 975 (1 mtr.), M 4, Stahl verzinkt 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976
Artikel-Nr.:
     955-975-M4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     975-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Stangenlänge: 1 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 4.6
d:
M 4
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: din 976 am 4 x 1000, din 976, din 976 m4, 975-M4, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Gewindestangen, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7688*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,492*
€ 4,15548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1654*
€ 3,76683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,717*
€ 3,23323
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6739*
€ 3,18194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4479*
€ 2,913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1272*
€ 1,34137
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0872*
€ 1,29377
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0371*
€ 1,23415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9504*
€ 1,13098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9488*
€ 1,12907
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7688*
€ 0,91487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.