Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

975-M58.8 Gewindestange DIN 975 (1 mtr.), M 5, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976
Artikel-Nr.:
     955-975-M5 8.8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     975-M5 8.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Stangenlänge: 1 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 5
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: m5x1000 8.8 gewindestange, din 976, din 976 8.8, 975-M58.8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Gewindestangen, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5312*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0265*
€ 14,31154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8234*
€ 9,30985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4734*
€ 8,89335
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,4306*
€ 8,84241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1145*
€ 8,46626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8496*
€ 5,77102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,6354*
€ 5,51613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,2627*
€ 5,07261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,2612*
€ 5,07083
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5312*
€ 4,20213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.