Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9754E Gummi-Hydraulikschlauch, 1,8 mtr., 700 bar, NPT 3/8" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kupplungsstecker (Typ 9798)
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kupplungsstecker (Typ 9798)
Exemplarische Darstellung: Staubkappe für Hochdruck-Kupplungsstecker und Kupplungsmuffe (Power Team Typ 9800)
Artikel-Nr.:
     955-9754 E
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9754 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
hydraulikschlauch 1,8m
9754E Gummi-Hydraulikschlauch, 1,8 mtr., 700 bar, NPT 3/8" AG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Länge:
1,8 M
Hinweis:
inkl. 1x Stecker 9798 und 1x Staubkappe 9800
Nennweite:
6,4 MM
Gewinde beidseitig (Außengewinde):
NPT 3/8"
Temperaturbereich:
-20 bis +65 GC
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch mit gewindekupplung, spx power team hydraulikschlauch, 9754E, HD-Schläuche, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Schläuche, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche, Hydraulik-Werkzeuge, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,24*
€ 481,0456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,98*
€ 480,7362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,17*
€ 453,5923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,65*
€ 424,4135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,90*
€ 398,531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.