Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
DIN 988
>
Artikel
988-10X0,3 Passscheibe, DIN 988, 10x16x0,3mm, Stahl blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
955-988-10X0,3
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
988-10X0,3
EAN/GTIN:
4050571973681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Werkstoffe: Stahl blank
Weitere Informationen:
Innendurchmesser D:
10 MM
Außendurchmesser D1:
16 MM
Stärke S:
0,3 MM
Gewicht:
0,0003 KG
... >
Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla
>
Verbindungstechnik - Schrauben, Muttern & Normteil
>
Passscheiben|DIN 988
Weitere Suchbegriffe:
Stützscheibe
,
din 988 st
,
din 988
,
paßscheiben din 988 blank
,
988-10X0,3
,
DIN-Teile
,
Passscheiben
,
Scheiben (Unterlegscheiben)
,
Unterlegscheiben
,
U-Scheiben
,
Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,3344*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.