Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABZIM200 GEDORE-Abzieher, 2-armig, 0 - 200mm / 110 - 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Abzieher
Exemplarische Darstellung: Abzieher
Artikel-Nr.:
     955-ABZI M 200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ABZI M 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Vorteile: -Ganzstahlausführung, geschmiedet mit vergüteter Traverse, -Hakenbremse mit Druckknopfentriegelung sichert die Haken gegen ungewollte Bewegungen, -durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, -die aufgelaserte Skala erleichtert das symmetrische Ausrichten der Haken und ermöglicht ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, -auswechselbare Spindelspitze
Weitere Informationen:
Zugkraft:
10 TO
Abziehtiefe:
150 MM
Spannbereich als Außenabzieher:
0 - 200 MM
Spannbereich als Innenabzieher:
110 - 260 MM
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, ABZIM200, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,85*
€ 287,8015
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,67*
€ 282,8273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,72*
€ 272,1768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,44*
€ 248,0436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,04*
€ 234,4776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.