| |
|
| Artikel-Nr.: 955-AG-Z 0125 Herst.-Nr.: AG-Z 0125 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Zyklonabscheider werden eingesetzt um Wassertropfen und Feststoffverunreinigungen aus der Druckluft auszuscheiden. Die rein mechanische Wirkungsweise, das strömungstechnisch optimal ausgelegte Gehäuse und ein leistungsfähiger Kondensatableiter sorgen für lange Standzeit und einen problemlosen Betrieb. Werkstoffe: Körper: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung Temperaturbereich: max. +120°C, Option -SUPER: max. +65°C Eingangsdruck: 1 - 16 bar Kondensatabgang: G 1/2" (IG), Steckanschluss für Schlauch Ø 8 außen Lieferumfang: Gehäuse mit Drallkappe und taktgesteuertem Kondensatableiter (230 V AC) Optional: Ausführung mit automatisch niveaugesteuertem Kondensatableiter -SUPER *bei +20°C und 7 bar Überdruck Weitere Informationen: | | Anschluss: | G 1/2" (IG) | max. Durchfluss*: | 125 M3/H | Wandhalterung: | WH 2 | Temperaturbereich: | max. +120 GC | Gewicht: | 2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AG-Z0125, Donaldson, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Filter, Kondensattechnik, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Ultrafilter, Vorfilter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 421,80* | € 474,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 420,46* | € 475,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 432,54* | € 486,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|