Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AH14 Anschlaghülse M 14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anschlaghülse für Stoßdämpfer
Exemplarische Darstellung: Anschlaghülse für Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-AH 14
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     AH 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
AH14 Anschlaghülse M 14x1,5
Weitere Informationen:
Verwendbar für Stoßdämpfer:
MA 150..., MC 150..., SC 190...
Gewinde B:
M 14x1,5
A:
17,0 MM
C:
20 MM
D:
12 MM
SW:
15 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: AH14, ACE-Stoßdämpfer, Anschlaghülsen für Stoßdämpfer, Einstellbare Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Magnum-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
619
1
€ 8,90*
ab € 5,28*
€ 7,52*
1
€ 8,95*
ab € 6,36*
€ 9,30*
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 9,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.