Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AH25 Anschlaghülse M 25x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anschlaghülse für Stoßdämpfer
Exemplarische Darstellung: Anschlaghülse für Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-AH 25
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     AH 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
AH25 Anschlaghülse M 25x1,5
Weitere Informationen:
Verwendbar für Stoßdämpfer:
MA 600..., MA 900..., MC 600..., SC 650..., SC 925...
Gewinde B:
M 25x1,5
A:
30,0 MM
C:
32 MM
D:
16 MM
SW:
27 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, AH25, ACE-Stoßdämpfer, Anschlaghülsen für Stoßdämpfer, Einstellbare Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Magnum-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,90*
€ 15,68*
Lager 955
124
1
€ 8,90*
ab € 15,58*
€ 21,42*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 24,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.