Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCENTERSX6-15 KAESER AIRCENTER SX-Schraubenkompressor mit Kältetrockner 15bar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-AIRCENTER SX 6-15
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     AIRCENTER SX 6-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Kompressor: superschallgedämpft, schwingungsisoliert, pulverbeschichtete-Haube, SIGMA CONTROL-Steuerung Kältetrockner: Kältemittel: R-513a, Drucktaupunkt: +3°C Umgebungstemperatur: +3°C bis +45°C Druckbehälter: 200 l Betriebsspannung: 400V AC (Drehstrom) *nach PN8NTC 2.3 in 1m Abstand, Freifeldmessung
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
13,0 BAR
Höchstdruck:
15 BAR
Motorleistung:
4,0 KW
Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C):
0,37 M3/MIN
Kältetrocknerleistung (elektrisch):
0,28 KW
Schalldruckpegel*:
62 DBA
Gewicht:
290 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubenkompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, kaeser schraubenkompressor, stationärer kompressor, AIRCENTERSX6-15, Drucklufterzeuger, Druckluft-Trockner, Kaeser, Kältetrockner, Kompressoren, Schraubenkompressoren, Stationäre Kompressoren, Trockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.651,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.976,29*
€ 13.061,7851
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.911,99*
€ 12.985,2681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.702,09*
€ 12.735,4871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.651,46*
€ 12.675,2374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.