Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK0027 Aktivkohlefilter G 1" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aktivkohlefilter, Komplettfilter
Exemplarische Darstellung: Aktivkohlefilter, Komplettfilter
Artikel-Nr.:
     955-AK 0027
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AK 0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Anwendung: Dieser Filter entfernt alle dampf- und gasförmigen Kohlenwasserstoffe, Öldämpfe bzw. Geruchsstoffe. Die 2-Stufen-Adsorptionswirkung bietet eine große Adsorptionsfläche und ermöglicht damit eine lange Lebensdauer und hohe Wirtschaftlichkeit im Einsatz. Edelstahlstützmäntel und Filtermaterial halten die Aktivkohle fest in ihrem Sitz und sorgen dafür, dass keine Aktivkohlepartikel an das Filtrat abgegeben werden. Aktivkohlefilter finden ihre Anwendung für Instrumenten- und Steuerungsluft in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Lebensmittel-, Getränke- und Prozessindustrie als auch in Abfüllanlagen, bei Verpackungsmaschinen und bei der Atemlufterzeugung und Vorfiltration von Sterilfiltern. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters und Feinfilters um die Standzeit zu erhöhen. Werkstoffe: Körper: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung, Filtermedium: feinstgemahlene Aktivkohle, eingebettet in bindemittelfreiem Mikrofaservlies, O-Ringe: NBR (silikon- und trennmittelfrei), Stützmantel: Edelstahl Temperaturbereich: +10°C bis +40°C (kurzzeitig +60°C) Eingangsdruck: 1 - 16 bar Restölgehalt (bei einer Eintrittskonzentration von 0,1 mg/m³ - SMF-Filter vorgeschaltet): < 0,003 mg/m³ Lieferumfang: Filtergehäuse, Filterelement Hinweis: Um die Standzeit des Filters zu erhöhen, sollte ein SMF-Filter vorgeschaltet werden. *bei +20°C und 7 bar Überdruck
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettfilter
Anschluss:
G 1" (IG)
max. Durchfluss*:
360 M3/H
Ersatzelemente:
AK 05/25
Wandhalterung:
WH 12
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Installations-Wasserfilter, Installationswasserfilter, Komplettwasserfilter, druckluftfilter 1", aktivkohle pneumatikfilter, landefeld druckluftfilter, AK0027, Aktivkohlefilter, Donaldson, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Ersatzelemente, Feinfilter, Filter, Filterelemente, Kondensattechnik, Luftaufbereitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 998,11*
€ 1.137,34*
Frei Haus
ab € 1.018,49*
€ 1.162,29*
Frei Haus
ab € 1.043,63*
€ 1.186,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,34*
€ 1.353,4346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,42*
€ 1.339,2498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,11*
€ 1.271,0509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,68*
€ 1.230,0792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,11*
€ 1.187,7509
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.